Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø254x89mm; 849,51m3/h; 57dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A2259MBT.TC.N
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     A2259-MBT P/N:TC.N.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,15A
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø254x89mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 849,51m3/h
Lärmbelastung: 57dBA
Drehzahl: 1600 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 30W
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,56*
  
Preis gilt ab 1.002 Stück
Mindestbestellmenge: 1002 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.