Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel; ABS; beige; gepresst; Anzeige: schwarz; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel; ABS; beige; gepresst; Anzeige: schwarz; rund
Deckel; ABS; beige; gepresst; Anzeige: schwarz; rund
Artikel-Nr.:
     2805-A4120107
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4120107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf okw
drehknopf
Hersteller: OKW
Farbe: beige
Befestigung: gepresst
Material: ABS
Anzeigenfarbe: schwarz
Passendes Zubehör: A2520;A2620
Potentiometer Zubehör-Typ: Deckel
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,27*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.