Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 250VAC; 10A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 250VAC; 10A; schwarz
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 5; 250VAC; 10A; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-504WFR-3
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ACAR 504WF RACK 3M
EAN/GTIN:
     5904743255404
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: HSK DATA
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Äußere Abmessungen: 385x59x55mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 5
Stromleitungslänge: 3m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt;Netzwerkleitung wird von der entgegengesetzten Seite eingeführt als der Ausschalter;Halterungen zur Befestigung in 19" Schränken;Netzstecker mit Schutzkontakt und Halterung;Absicherung mit zwei 10A/250V Sicherungen;Überspannungsschutz;LC Entstörfilter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HSK DATA:
HSK DATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.