Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 10; 230VAC; 10A; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-S10-5GY
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ACAR S10 5M GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: HSK DATA
Farbe: grau
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Max. Schutzniveau: 1,3kV (L-N)
Äußere Abmessungen: 445x54x55mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 10
Stromleitungslänge: 5m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt;beleuchteter 2-poliger Ausschalter;automatische Sicherung;Netzleitung in vier Richtungen gelegt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HSK DATA:
HSK DATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.