Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SOT23; IB: 1nA; Iio: 500pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SOT23; IB: 1nA; Iio: 500pA
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SOT23; IB: 1nA; Iio: 500pA
Artikel-Nr.:
     2805-AD8541ARTZ-REEL7
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8541ARTZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 7mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 920mV/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,5nA
Eingangsruhestrom: 1nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...2,75V DC;2,7...5,5V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,43*
1 Tag
4550
€ 14,99*
ab € 0,389*
€ 1,489*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6001UT-E/OT
ab € 0,25*
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6001RT-E/OT
ab € 0,25*
Ähnlich
ST Microelectronics
LMV321RIYLT
ab € 0,216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.