Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 15A; TO247-3; Ufmax: 1,9V; 28ns; FRED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 15A; TO247-3; Ufmax: 1,9V; 28ns; FRED
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 15A; TO247-3; Ufmax: 1,9V; 28ns; FRED
Artikel-Nr.:
     2805-APT15D100BHBG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     APT15D100BHBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 15A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 28ns
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.