Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät; Anschlüsse: Leitung 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät; Anschlüsse: Leitung 1,5 m
Programmiergerät; Anschlüsse: Leitung 1,5 m
Artikel-Nr.:
     2805-AR956
Hersteller:
     APAR
Herst.-Nr.:
     AR956
EAN/GTIN:
     5903672600149
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: APAR
Anschlüsse: Leitung 1,5 m
Passendes Zubehör: AR580;AR592;AR593
Sensoren Zubehör-Typ: Programmiergerät
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
APAR:
APAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.