Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; grau
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 250VAC; 10A; grau
Artikel-Nr.:
     2805-ARC8/15/SZ
Hersteller:
     ARMAC
Herst.-Nr.:
     ARC8/15/SZ
EAN/GTIN:
     5904722197312
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: ARMAC
Farbe: grau
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Äußere Abmessungen: 375x55x50mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 8
Stromleitungslänge: 1,5m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Überspannungsschutz;beleuchteter 2-poliger Ausschalter;Steckdose mit Schutzkontakt x5;automatische Sicherung;flache Buchsen x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ARMAC:
ARMAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.