Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 6; 250VAC; 10A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 6; 250VAC; 10A; schwarz
Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 6; 250VAC; 10A; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ARCOLOR6/30/CZ
Hersteller:
     ARMAC
Herst.-Nr.:
     ARCOLOR6/30/CZ
EAN/GTIN:
     5904722192867
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: ARMAC
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Äußere Abmessungen: 310x60x40mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 6
Stromleitungslänge: 3m
Steckdosenleisten-Typ: versorgend
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ARMAC:
ARMAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.