Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 762mm; W: 102mm; 100Stk; <10GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-010-0087
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     010-0087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 102mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 762mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <10GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,65*
€ 56,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,43*
€ 40,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.