| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2805-ATS-109-0016 Herst.-Nr.: 109-0016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller: ANTISTAT Farbe: weiss Material: Polyurethan;Polyester Entspricht Norm: ANSI ESD SP15.1 Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe Eigenschaften antistatischer Elemente: Innenseite der Handschuhe mit Polyuretan Beschichtung;ablenkend Größe: M Ausführung: ESD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, polyester arbeitshandschuh, antistatik handschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |