Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aux-Adapter; RCA; Audi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aux-Adapter; RCA; Audi
Aux-Adapter; RCA; Audi
Artikel-Nr.:
     2805-AUX-AUDI.01-RCA
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     AUX-AUDI.01-RCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: 4CARMEDIA
Steckverbinder-Art: RCA
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: Audi
Passend für - KFZ-Modell: Audi 2006->
KFZ-Steckverbinder-Typ: Aux-Adapter
Beschreibung: Anschluss an dem werksseitig eingebauten CD-Wechsler
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.