Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aux-Adapter; Jack 3,5mm; BMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aux-Adapter; Jack 3,5mm; BMW
Aux-Adapter; Jack 3,5mm; BMW
Artikel-Nr.:
     2805-AUX-BMW.05-JACK
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     AUX-BMW.05-JACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: 4CARMEDIA
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: BMW
Passend für - Radiomodell ab Werk: Radioempfänger mit aktivem Audioeingang
Passend für - KFZ-Modell: BMW X5;BMW 5 2006->;BMW 7 2004->;BMW Z3;BMW Z4;Mini Cooper
KFZ-Steckverbinder-Typ: Aux-Adapter
Beschreibung: Anschluss an dem werksseitig eingebauten CD-Wechsler
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Weitere Suchbegriffe: aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.