Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 41Segm; 40/400/4k/40k/400klx,40/400/4k/40kFc; 280g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AX-L230
Hersteller:
     AXIOMET
Herst.-Nr.:
     AX-L230
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AXIOMET
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Beleuchtung: ja
Messbereich: 40/400/4k/40k/400klx;40/400/4k/40kFc
Abmessungen: 203x75x50mm
Messgenauigkeit: ±(5% Messwert + 10 Ziffern)
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);Messadapter mit 1,5m Kabel;automatische Nullung;MIN/MAX/REL Funktion;verstärktes Gehäuse;Cosinuskorrektur
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Gewicht ohne Batterien: 280g
Abtasten: 1,5x/s
Bargraph-Anzeige: 41 Segm.
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AXIOMET:
AXIOMET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.