Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 10mm; BN 831; ØAußen: 12,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 10mm; BN 831; ØAußen: 12,4mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 10mm; BN 831; ØAußen: 12,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10/BN831
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     M10/BN831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Außendurchmesser: 12,4mm
Innendurchmesser: 8,75mm
Stärke: 1mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 10mm
Ring-Art: Außenring
Größe M: 1,1mm
BN Norm: BN 831
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.