Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 10,5mm; BN 818; ØAußen: 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 10,5mm; BN 818; ØAußen: 18mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 10,5mm; BN 818; ØAußen: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-B11/BN818
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1287206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Größe M: 1,1mm
Außendurchmesser: 18mm
Innendurchmesser: 10,2mm
Stärke: 1mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Welle: 10,5mm
Ring-Art: Außenring
BN Norm: BN 818
DIN Norm: DIN 471
PN Norm: PN 85111
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Weitere Suchbegriffe: din 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.