Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 12mm; BN 831; ØAußen: 14,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 12mm; BN 831; ØAußen: 14,7mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 12mm; BN 831; ØAußen: 14,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-B12/BN831
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1292153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Außendurchmesser: 14,7mm
Innendurchmesser: 10,55mm
Stärke: 1mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 12mm
Ring-Art: Außenring
Größe M: 1,1mm
BN Norm: BN 831
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.