Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 12,4mm; BN 818; Thk: 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 12,4mm; BN 818; Thk: 1mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 12,4mm; BN 818; Thk: 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-B13/BN818
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1287222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Größe M: 1,1mm
Außendurchmesser: 20,2mm
Innendurchmesser: 11,9mm
Stärke: 1mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 12,4mm
Ring-Art: Außenring
BN Norm: BN 818
DIN Norm: DIN 471
PN Norm: PN 85111
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.