Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 16mm; BN 13194; Thk: 0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 16mm; BN 13194; Thk: 0,8mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 16mm; BN 13194; Thk: 0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-B16/BN13194
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1678701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Höhe: 23,5mm
Außendurchmesser: 22,6mm
Stärke: 0,8mm
Durchmesser der Welle: 16mm
Größe n min: 4,5mm
Ring-Art: Außenring
Größe M: 1,1mm
BN Norm: BN 13194
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.