Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 15,2mm; BN 818; Thk: 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 15,2mm; BN 818; Thk: 1mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 15,2mm; BN 818; Thk: 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-B16/BN818
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1287257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Größe M: 1,1mm
Außendurchmesser: 23,8mm
Innendurchmesser: 14,7mm
Stärke: 1mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 15,2mm
Ring-Art: Außenring
BN Norm: BN 818
DIN Norm: DIN 471
PN Norm: PN 85111
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.