Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 90V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B190B-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     B190B-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 80pF
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsspannung max.: 0,79V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,535*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.