Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Schraube; M2,5x8; 0,45; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X8/BN20
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1480286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 10.9
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 20
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.