Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 20mm; BN 830; Ring: Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 20mm; BN 830; Ring: Innen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 20mm; BN 830; Ring: Innen
Artikel-Nr.:
     2805-B20/BN830
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B20/BN830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Außendurchmesser: 21,5mm
Innendurchmesser: 16,4mm
Stärke: 1mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 20mm
Ring-Art: Innen
Größe M: 1,1mm
BN Norm: BN 830
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.