Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 24mm; BN 829; ØAußen: 29,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 24mm; BN 829; ØAußen: 29,3mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 24mm; BN 829; ØAußen: 29,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-B24/BN829
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1291394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Außendurchmesser: 29,3mm
Innendurchmesser: 22,2mm
Stärke: 1,2mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Welle: 24mm
Ring-Art: Außenring
Größe M: 1,3mm
BN Norm: BN 829
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Weitere Suchbegriffe: din 7993
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,84*
€ 62,8796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,46*
€ 52,9074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.