Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 25mm; BN 829; ØAußen: 30,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 25mm; BN 829; ØAußen: 30,7mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 25mm; BN 829; ØAußen: 30,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-B25/BN829
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B25/BN829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Außendurchmesser: 30,7mm
Innendurchmesser: 23,2mm
Stärke: 1,2mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 25mm
Ring-Art: Außenring
Größe M: 1,3mm
BN Norm: BN 829
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,46*
€ 73,1374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,39*
€ 52,8241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,33*
€ 51,5627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.