Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,3mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,3mm; Stahl
Schraube; M2x6; 0,4; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,3mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2X6/BN20
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1480219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: M2
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 10.9
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 4mm
BN Norm: BN 20
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 1,3mm
Gewindesteigung: 0,4
Gewinde + Länge - #Suche: M2x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.