Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 2,8mm; BN 818; ØAußen: 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 2,8mm; BN 818; ØAußen: 7mm
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 2,8mm; BN 818; ØAußen: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-B3/BN818
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1287117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Größe M: 0,5mm
Außendurchmesser: 7mm
Innendurchmesser: 2,7mm
Stärke: 0,4mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 2,8mm
Ring-Art: Außenring
BN Norm: BN 818
DIN Norm: DIN 471
PN Norm: PN 85111
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.