Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 32mm; BN 830; Ring: Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 32mm; BN 830; Ring: Innen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 32mm; BN 830; Ring: Innen
Artikel-Nr.:
     2805-B32/BN830
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1291785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Außendurchmesser: 34,4mm
Innendurchmesser: 27,1mm
Stärke: 1,2mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 32mm
Ring-Art: Innen
Größe M: 1,3mm
BN Norm: BN 830
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3002*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,3202*
€ 9,90104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,5101*
€ 6,55702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,3002*
€ 5,11724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.