Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl
Schraube; M3x10; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B3X10/BN20
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1021184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M3
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 10.9
Kopfhöhe: 1,7mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 20
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 2mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.