Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 3x16; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 3x16; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink
Schraube; für Metall; 3x16; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B3X16/BN2724
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1473727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: 3
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 2,52mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 2724
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: PZ1
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Gewinde + Länge - #Suche: 3x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,036*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.