Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991
Schraube; M3x20; 0,5; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2mm; DIN 7991
Artikel-Nr.:
     2805-B3X20/BN4719
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1100092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 20mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 1,7mm
Kopfdurchmesser: 6mm
BN Norm: BN 4719
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 2mm
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.