Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 42mm; BN 830; Ring: Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 42mm; BN 830; Ring: Innen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 42mm; BN 830; Ring: Innen
Artikel-Nr.:
     2805-B42/BN830
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1291858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Außendurchmesser: 45,5mm
Innendurchmesser: 36,1mm
Stärke: 1,75mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 42mm
Ring-Art: Innen
Größe M: 1,85mm
BN Norm: BN 830
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,00*
€ 188,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,00*
€ 147,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,00*
€ 140,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.