Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 45mm; BN 830; Ring: Innen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 45mm; BN 830; Ring: Innen
Sprengring; Federstahl; Durchm.Welle: 45mm; BN 830; Ring: Innen
Artikel-Nr.:
     2805-B45/BN830
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1291866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Außendurchmesser: 48,5mm
Innendurchmesser: 39,1mm
Stärke: 1,75mm
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Durchmesser der Welle: 45mm
Ring-Art: Innen
Größe M: 1,85mm
BN Norm: BN 830
Sicherungs Element-Typ: Sprengring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,62*
€ 198,2778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,51*
€ 195,7669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,95*
€ 165,3505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,36*
€ 161,0784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,82*
€ 140,2058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.