Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 4x25; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 4x25; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink
Schraube; für Metall; 4x25; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B4X25/BN2724
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1473816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 25mm
Gewinde: 4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 3,25mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 2724
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: PZ2
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Gewinde + Länge - #Suche: 4x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.