Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Schraube; M4x8; 0,7; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 2,5mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B4X8/BN21
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1022830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 8mm
Gewinde: M4
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 10.9
Kopfhöhe: 2,3mm
Kopfdurchmesser: 8mm
BN Norm: BN 21
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 2,5mm
Gewindesteigung: 0,7
Gewinde + Länge - #Suche: M4x8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.