Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 5x10; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 5x10; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink
Schraube; für Metall; 5x10; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ2; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B5X10/BN2724
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1473840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: 5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 3,95mm
Kopfdurchmesser: 10mm
BN Norm: BN 2724
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: PZ2
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Härte: 450-560 HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.