Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl
Schraube; M5x10; 0,8; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 4mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B5X10/BN5264
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1185489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 8.8
Kopfhöhe: 5mm
Kopfdurchmesser: 8,5mm
BN Norm: BN 5264
DIN Norm: DIN 912
ISO Norm: ISO 4762
PN Norm: PN 82302
Formgröße: HEX 4mm
Gewindesteigung: 0,8
Gewinde + Länge - #Suche: M5x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.