Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x12; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M6x12; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; Edelstahl
Schraube; M6x12; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 4mm; Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B6X12/BN2110
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     9012103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 3,3mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 2110
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 4mm
Gewinde + Länge - #Suche: M6x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.