Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 6x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; A2 Edelstahl; BN 5653


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 6x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; A2 Edelstahl; BN 5653
Schraube; 6x12; Kopf: Zylinder; Torx®; TX30; A2 Edelstahl; BN 5653
Artikel-Nr.:
     2805-B6X12/BN5653
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3061760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 12mm
Gewinde: 6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,6mm
Kopfdurchmesser: 12mm
BN Norm: BN 5653
DIN Norm: DIN 7500C
Formgröße: TX30
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.