Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1,5W; SOT223


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1,5W; SOT223
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 1A; 1,5W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BCP53-16-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BCP53-16-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot223
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,555*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.