Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse mit Abdeckung; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-HTB-28M-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-HTB-28M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 7,62mm
Montageabmessungen: Ø12,8mm
Ausgänge: quick connect Terminal
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse mit Abdeckung
Befestigung des Kopfes: snap in
Herstellerserie: HTB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,0818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 920,18*
€ 1.095,0142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 900,92*
€ 1.072,0948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 858,63*
€ 1.021,7697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 836,43*
€ 995,3517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 808,18*
€ 961,7342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.