Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M16; 35mm2; Crimpverbindung; für Leitungen; 2AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M16; 35mm2; Crimpverbindung; für Leitungen; 2AWG
Kabelschuh: Ring; M16; 35mm2; Crimpverbindung; für Leitungen; 2AWG
Artikel-Nr.:
     2805-BM79135
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM79135
EAN/GTIN:
     8013629791350
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 35mm2
Leitungsgröße: 2AWG
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M16
Ring-Innendurchmesser: 17mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: bmgroup_202301
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.