Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M3; 0,5÷1mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M3; 0,5÷1mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M3; 0,5÷1mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-BM92113
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 92113
EAN/GTIN:
     8013629921139
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
ringkabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Leitungsgröße: 20AWG...18AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M3
Ring-Innendurchmesser: 3,2mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,02849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,08*
€ 357,0952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,96*
€ 324,8224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,08*
€ 302,3552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,28*
€ 289,5032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,92*
€ 271,2248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.