Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-BM92215
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM 92215
EAN/GTIN:
     8013629922150
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
ringkabelschuh
Hersteller: BM GROUP
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...14AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M5
Ring-Innendurchmesser: 5,2mm
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.