Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 0,12A; 0,5W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BS107PSTZ
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BS107PSTZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 0,12A
Widerstand im Leitungszustand: 23Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,307*
€ 1,127*
2 Tage
1324
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 1,404*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.