Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,27A; Idm: 3A; 0,625W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,27A; Idm: 3A; 0,625W; TO92
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,27A; Idm: 3A; 0,625W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BS170P
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BS170P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,27A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 3A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.