Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Frequenz; für Frontplatten; analog,Montage; 45÷55Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Frequenz; für Frontplatten; analog,Montage; 45÷55Hz
Messgerät: Frequenz; für Frontplatten; analog,Montage; 45÷55Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CA37-150000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     CA37 150000
EAN/GTIN:
     5901769469037
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Frequenz-Analoganzeige
analoganzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Nennspannung: 400V
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 45...55Hz
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Max. Spannung: 600V
Passendes Zubehör: ATS-300
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgeräte-Typ: Frequenz
Genauigkeitsklasse: 0,5
Herstellerserie: CA37
Messung: Frequenz
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x64mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.