Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; Kupferlegierung; vergoldet; 0,33÷0,52mm2; CI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-CIFD0.5
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CIFD 0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker ilme
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: CI
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Entspricht Norm: CSA;EAC
Leitungsquerschnitt: 0,33...0,52mm2
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,50*
€ 24,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,00*
€ 27,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,00*
€ 29,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 49,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,50*
€ 58,91
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.