| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T3698A Herst.-Nr.: T3698A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Länge: 0,25m Werkzeug-Typ: zum Festklemmen Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: BNC-Steckverbinder;TNC-Steckverbinder Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: ergonomischer Griff;korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;brüniertes Werkzeug;Schnappmechanismus erfüllt zudem die Funktion der Griffsperre;gehärtetes Werkzeug;modifizierter Hebelmechanismus erlaubt einen geringeren Kraftaufwand im Vergleich zu klassischen Werkzeugen Größe der gecrimpten Öffnungen: 6,48mm;4,52mm;1mm;1,69mm;2mm;3,25mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, c.k aderendhülsenzange, aderendhülsen crimpzange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,79* | € 63,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,70* | € 63,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,53* | € 65,09* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 52,32* | € 72,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 63,63* | € 86,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|