Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 230VAC; 8A; max.250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 230VAC; 8A; max.250VAC
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 230VAC; 8A; max.250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-CR-P230AC2G
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405606R3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Hersteller: ABB
Montage: PCB
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Kontaktkonfiguration: DPDT
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisserie: CR-P
Spulennennspannung: 230V AC
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,05*
€ 7,89*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 9,03*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 12,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 12,26*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.